Tôles de cisaillement arrière 1500

Réf.: 920357 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 504 mm
Largeur 1 500 mm
Type de produit Tôles de cisaillement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 920357 1500
EAN / GTIN 4062406224806

Description

Exécution:

Tôle de cisaillement en tôle d'acier robuste.
Pour montage à l'arrière sur des postes de travail à réglage en hauteur électrique afin d'éviter tout risque d'écrasement pour les postes de travail montés les uns derrière les autres.

Adapté(s) pour:

Postes de travail à réglage en hauteur électrique pour charges légères 920301920338.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

En cas de montage de tôles de cisaillement, la plage de réglage en hauteur des tables doit être réglée sur 720 – 1200 mm.