• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scherblech hinten 1500

Artikel-Nr.: 920357 1500
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 504 mm
Breite 1.500 mm
Produktart Scherblech

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 920357 1500
EAN / GTIN 4062406224806

Beschreibung

Ausführung:

Scherblech aus stabilem Stahlblech.
Zum hinteren Einbau an elektrisch höhenverstellbaren Arbeitsplätzen, um eine Quetschgefahr hintereinanderstehender Arbeitsplätze zu verhindern.

Passend für:

Elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze für leichte Belastung Nr. 920301920338.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Durch Anbringen von Scherblechen muss der Höhenverstellbereich der Tische auf 720 – 1200 mm verstellt werden.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb