{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 30 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Individuele ladeontgrendeling | Eenhands | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Nuttig ladeoppervlak in G | 20×16 | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Serie | ToolTruck; Werkbankwagen ToolTruck | |
Hoogte | 1.000 mm | |
Breedte | 1.195 mm | |
Diepte | 500 mm | |
Lades nuttige breedte | 500 mm | |
Lades nuttige diepte | 400 mm | |
Lades nuttige breedte in G | 20 | |
Lades nuttige diepte in G | 16 | |
Aantal lades | 6 | |
Configurator relevant | ja | |
Producttype | mobiele werkbank |
Artikelnummer | 914564 6 | |
EAN/GTIN | 4045197892263 |