Llave de impacto ∙ 850 Nm ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Mecanismo percutor de púas y alto rendimiento

N.º do artigo: 9012SPC
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Atornillador

Identificação e classificação

Número do artigo 9012SPC
EAN/GTIN 4000896119639
Número do fabricante 9012SPC
Número L L60140 508
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Par de aflojamiento máximo: 850 Nm
  • Mejores características de potencia gracias al nuevo desarrollo del motor de aire, así como al sistema de flujo de aire eficiente y al mejor par mínimo de los motores de aire
  • Piezas interiores con tratamiento térmico especial para reducir al mínimo el desgaste
  • Evacuación del aire de escape hacia abajo por la empuñadura
  • Vibraciones reducidas
  • Manejo sencillo
  • Mecanismo percutor de púas y alto rendimiento
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Par de apriete recomendado: 550 Nm
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 103.1 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 7.42 m/s2
  • Par de aflojamiento (máx.) determinado con el tamaño del tornillo M: 16
  • Giro a la derecha/izquierda: tres niveles (giro a la derecha), un nivel (giro a la izquierda)
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Peso neto (kg): 2.6 kg
  • Par de apriete máximo: 750 Nm
  • Par de aflojamiento máximo: 850 Nm
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 92.1 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 7000
  • Consumo de aire [l/min]: 127.4 l/min (2.1 l/sec)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados