VDE-draadstripper, verchroomd, meercomponentengrepen, 160 mm Ø 5 mm

Artikelnummer: 87594205
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87594205
EAN/GTIN 4005887440402
Nummer fabrikant 87594205
L-nummer L60010 4677

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor individueel strippen van verschillende dwarsdoorsneden
  • Apparaat getest bij 10.000 V AC voor 100% veiligheid conform IEC 60 900, en 60 900 en VDE 0682/deel 201
  • Goedgekeurd tot 1.000 V AC en 1.500 V DC
  • Met de stelschroef om de gewenste diameter van de draad of streng aan te passen

Kenmerk:

  • Diameter min. (mm²): 5 mm²
  • Max. diameter (mm²): 10 mm²
  • Kop: verchroomd
  • Handgrepen: Meer-component hulzen
  • Lengte [mm): 160 mm
  • Gewicht: 170 g
  • Breedte mm (b): 84 mm