VDE Odizolovací kleště, chromované, vícesložkové rukojeti, 160 mm Ø 5 mm

Artiklové číslo: 87594205
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 87594205
EAN / GTIN 4005887440402
Číslo výrobce 87594205
L-číslo L60010 4677

Popis

Popis:

  • Vhodné pro individuální odizolování různých průřezů
  • Jednotka testována při 10 000 v AC pro 100% bezpečnost podle IEC 60 900, EN 60 900 a VDE 0682/část 201
  • Schváleno do 1 000 v AC a 1 500 v DC
  • S nastavovacím šroubem pro nastavení požadovaného průměru drátu nebo vlákna

Charakteristika:

  • Průměr min. (mm²): 5 mm²
  • Max. průměr (mm²): 10 mm²
  • Hlava: pochromované
  • Rukojeti: Vícesložková pouzdra
  • Délka [mm): 160 mm
  • Hmotnost: 170 g
  • Šířka mm (b): 84 mm