Pince à dénuder VDE, chromée, poignées multi-matières, 160 mm Ø 5 mm

Réf.: 87594205
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87594205
EAN / GTIN 4005887440402
Réf. fabricant 87594205
Article hors catalogue L60010 4677

Description

Description:

  • Convient au dénudage individuel de différentes sections transversales
  • Unité testée à 10 000 V c.a. pour une sécurité de 100 % conformément aux normes CEI 60 900, en 60 900 et VDE 0682/partie 201
  • Homologué jusqu'à 1 000 V CA et 1 500 V CC
  • Avec vis de réglage pour ajuster au diamètre de fil ou de toron désiré

Caractéristique(s):

  • Diamètre min. (mm²): 5 mm²
  • Diamètre maxi (mm²): 10 mm²
  • Tête: chromé
  • Poignées: Gaines multi-composants
  • Longueur mm (L): 160 mm
  • Poids: 170 g
  • Largeur mm (b): 84 mm