Circliptang min.D.3mm max.D.10mm L.140mm

Artikelnummer: 87533040
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87533040
EAN/GTIN 4005887004567
Nummer fabrikant 87533040
L-nummer L60010 8107

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor buitenringen (assen) van type A.
  • DIN 5254 A
  • Rechte antislip precisie-tips
  • Chroom-vanadium
  • Matrijsgesmeed
  • Oliegehard
  • Terughaalveer

Kenmerk:

  • Handgrepen: geblokt
  • Kop: verchroomd
  • Diameter max. (mm): 10 mm
  • Diameter min. (mm): 3 mm
  • Gr.: A0
  • Lengte [mm): 141 mm
  • Gewicht: 86 g
  • Breedte mm (b): 57 mm