Presse Korpus 1000 mm

Réf.: 860291 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serrage (a) 1 000 mm
Section du rail 29×9 mm
Ecartement e 255 mm - 1 130 mm
Porte-à-faux b 95 mm
Poids 3,45 kg
Force serrage max. 8 000 N
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 860291 1000
EAN / GTIN 4008158040158
Réf. fabricant KRE100-2K

Description

Exécution:

Rail en acier étiré, galvanisé. Coulisseau à double protection antiglissement. Vis en acier maniable avec filetage trapézoïdal, brunie. Boîtier en plastique renforcé de métal. Force de serrage jusqu'à 8000 N.
  • Très grandes surfaces de serrage avec protections amovibles
  • Surfaces d'appui en contact avec les pièces protégées, amovibles
  • Le retournement de la base permet de passer de la fonction de serrage à celle d'écartement
  • Poignée bimatière avec 6 pans creux (SW6) assurant une application aisée de la force de serrage

Utilisation:

Le serre-joint agit autour, à l’arrière et sur les côtés des rails. Des zones de serrage impossibles à atteindre avec un serre-joint traditionnel deviennent ainsi accessibles. Réversible sans outil pour la fonction d'écartement.

Remarque(s):

Produit succédant à 860290.