Speciale lijmtang 800 mm

Artikelnummer: 860291 800
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte a 800 mm
Doorsnede van de geleiderail 29×9 mm
Spreidwijdte e 255 mm - 930 mm
Uitsteeklengte b 95 mm
Gewicht 3,1 kg
Maximale spankracht 8.000 N
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 860291 800
EAN/GTIN 4008158040141
Nummer fabrikant KRE80-2K

Omschrijving

Uitvoering:

Rail van getrokken blankstaal, galvanisch verzinkt. Glijdende bek met dubbele wegglijbeveiliging. Lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad, gebruineerd. Met metaal versterkte kunststof behuizing. Spankrachten tot 8000 N.
  • Extreem grote spanvlakken met afneembare beschermkappen
  • Beschermende werkstuksteunen afneembaar
  • Door omdraaien van de glijdende bek wordt de spantang een spreidtang
  • 2-Componentengreep met binnenzeskant (SW6), comfortabel toepassen van de spankracht

Toepassing:

De klem spant rondom de rail, dus ook aan de achterkant en de zijkanten. Hierdoor is het mogelijk werkstukken te spannen op plekken die met normale lijmtangen niet toegankelijk zijn. Voor spreidfunctie zonder gereedschap omzetbaar.

Tip:

Opvolger van nr. 860290.