Afbreekmes 18mm met blokkeerschroef met 1 lemmet, 18 mm

Artikelnummer: 845030
op aanvraag
Op voorraad
1.383 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Lengte zonder mes 160 mm
Meslengte 100 mm
Mesbreedte 18 mm
Mesdikte 0,5 mm
Aantal afbreekbare delen 8
Producttype Cuttermes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 845030
EAN/GTIN 4975364019219
Nummer fabrikant LC561YPPHOF

Omschrijving

Uitvoering:

In-/uitschuifbare messen in nauwkeurige metaalgeleiding. Kwaliteitsmessen, extreem scherp, met hoge standtijd.
Ergonomische 2-componenten-greep met rubber bekleed om veilig te kunnen werken. Absoluut veilige mesfixatie met gekartelde klemschroef. Met 1 afbreekmes (nr. 845010 gr. 10), 8-delig, 18 mm breed.

Reservedeel:

Voor reservemessen zie 845010 gr. 10; 845015 gr. 10; 845016 gr.10; 845018 gr. 50; 845019 gr. 50; 845021 gr.10; 845023 gr.50.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen