Coltello multiuso con impugnatura in bimateriale con 1 lama, 18 mm

Codice art.: 845030
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
673 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza coltello senza lama 160 mm
Lunghezza lama 100 mm
Larghezza lama 18 mm
Spessore lama 0,5 mm
Numero di settori preincisi 8
Tipo di prodotto Cutter

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 845030
EAN / GTIN 4975364019219
Codice del produttore LC561YPPHOF

Descrizione

Esecuzione:

Lame estraibili e rientranti, esecuzione precisa in metallo. Lame di qualità estremamente affilate e di grande durata.
Impugnatura bicomponente ergonomica con gomma per lavorare in sicurezza. Fissaggio lame assolutamente sicuro grazie alla vite di bloccaggio zigrinata. Con 1 lama preincisa a settori (n. art. 845010 Dim. 10), a 8 livelli, 18 mm di larghezza.

Ricambi:

Per le lame di ricambio vedere n. art. 845010 Dim. 10; 845015 Dim. 10; 845016 Dim. 10; 845018 Dim. 50; 845019 Dim. 50; 845021 Dim. 10; 845023 Dim. 50.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi