• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Nož s segmentnimi rezili z 2K ročajem, z 1 segmentnim rezilom

Št. art.: 845030
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina rezila (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina noža brez rezila 160 mm
Dolžina rezila 100 mm
Širina rezila 18 mm
Debelina rezila 0,5 mm
Število segmentov 8
Vrsta izdelka Univerzalni noži

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 845030
EAN/GTIN 4975364019219
Številka proizvajalca LC561YPPHOF
Proizvajalec/odgovorna oseba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Izvedba:

Pomično rezilo v preciznem kovinskem vodilu. Kakovostna, izredno ostra rezila z dolgo življenjsko dobo.
Ergonomični dvokomponentni ročaj z gumijasto prevleko za varno delo. Popolnoma zanesljivo fiksiranje rezila z narebričenim vpenjalnim vijakom. Z enim 8-stopenjskim segmentnim rezilom (podobno št. 845010 vel. 10) širine 18 mm.

Rezervni del:

Za nadomestna rezila glejte št. 845010 vel. 10–845019 vel. 50; 845021 vel.10 in 845023 vel.50.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov