Yleisveitsi, 2K-kahva 1 terä, 18 mm

Tuote nro.: 845030
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 383 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Veitsen pituus ilman terää 160 mm
Terän pituus 100 mm
terän leveys 18 mm
Terän paksuus 0,5 mm
Katkaisuosien lkm 8
Tuotetyyppi Cutter-veitsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 845030
EAN / GTIN 4975364019219
Valmistajan numero LC561YPPHOF

Kuvaus

Malli:

Sisään-/ulostyönnettävät terät, tarkka metallinen teränohjain. Laadukkaat terät ovat erittäin teräviä ja pitkäikäisiä.
Ergonominen 2-komponenttikahva, kumipinnan ansiosta työskentely on turvallista. Ehdottoman turvallinen teränkiinnitys pyälletyn kiinnitysruuvin avulla. 1 katkoterä (nro 845010 koko 10), 8-osainen, leveys 18 mm.

Varaosa:

Varaterät ks. nro 845010 koko 10; 845015 koko 10; 845016 koko 10; 845018 koko 50; 845019 koko 50; 845021 koko 10; 845023 koko 50.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat