Afbreekmessen, 10-delige set, 9 mm ‘multisharp’, Aantal: 10

Artikelnummer: 844917 10
Prijs instellen 10 Stuk (0,40 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
193 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal Prijs instellen 10 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte 80 mm
Mesbreedte 9 mm
Mesdikte 0,4 mm
Aantal afbreekbare delen 13
Aantal lemmeten 10
Producttype Blad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 844917 10
EAN/GTIN 2050001962409
Nummer fabrikant 1728.0400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Omschrijving

Uitvoering:

Extra fijn en ultrascherp geslepen.
Het zwarte mes ‑ Lutz® multisharp, premium geharde, ultrascherp geslepen messen.

T.b.v.:

Cuttermessen nr. 844900; 844905; 844920; 844955; 845022; 844975; 845037.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan