Mini-boringafbramer ROTO-DRIVE (3,2 mm)

Artikelnummer: 839943
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 109 mm
Uitvoering handgreep stroeve kunststof mantel
Vak voor reserveklingen nee
Draaibaar gelagerd ja
Producttype Afbramer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 839943
EAN/GTIN 7290005394737
Nummer fabrikant FT12001

Omschrijving

Uitvoering:

Aluminium constructie met stroeve kunststof buitenkant. Kling niet verwisselbaar.
Draaibaar gelagerde kling.

Toepassing:

Mini-afbramer en verzinker voor kleine gaten 0 – 3,0 mm.