Buigtang voor koperen pijp 16 mm

Artikelnummer: 821310 16
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

voor uitwendige pijp-⌀ 16 mm
Buigradius (midden pijp) 58 mm
maximale buighoek 180 graden
Producttype Buigapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 821310 16
EAN/GTIN 4062406237585

Omschrijving

Uitvoering:

Buighoek tot 180° bij minimale radius zonder vervorming van de pijp. Buigsegment met gradeninstelling.
Lichte constructie voor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen. Slipvrije handgreep.

Toepassing:

Voor het buigen van zachte koperen pijpen. Omdat de tang ook midden op de pijp kan worden gezet, kunt u zonder overgang en zonder aanzet tegenbochten in alle richtingen buigen.
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
    Voor uitwendige pijp-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen