• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Cleşte de îndoit ţevi de cupru, Pentru ⌀ exterior al ţevii: 16mm

Cod articol.: 821310 16
Reducere
78,43 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ exterior al ţevii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Aparat de îndoit
Unghi de îndoire max. 180 grad
Denumirea producătorului Kupferrohr-Biegezange
Pentru diametrul exterior al țevii 16 mm
Rază de îndoire min. 58 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 821310 16
EAN / GTIN 4062406237585
Număr producător 821310 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Unghi de îndoire de până la 180° la cea mai mică rază posibilă fără deformarea ţevii. Segment de îndoire cu reglarea gradului.
Construcţie uşoară pentru lucrări nesolicitante. Mâner antialunecare.

Aplicaţie:

Pentru îndoirea ţevilor moi de cupru. Întrucât cleştele poate fi aşezat şi pe mijlocul ţevii, se pot realiza cu uşurinţă arcuri inversate în toate direcţiile, direct şi fără eclisă de cuplare.