Pinces à cintrer pour tubes en cuivre 16 mm

Réf.: 821310 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ ext. tuyau 16 mm
Rayon de courbure (milieu tube) 58 mm
Angle de cintrage max. 180 degré
Type de produit Cintreuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 821310 16
EAN / GTIN 4062406237585

Description

Exécution:

Angle de cintrage max.180° sur des rayons min. sans déformation du tube. Forme avec réglage en degrés.
Construction légère pour un travail sans effort. Poignée antidérapante.

Utilisation:

Pour le cintrage de tubes en cuivre doux. Etant donné que la pince peut également être utilisée au milieu du tube, il est possible de réaliser des contre-courbes dans toutes les directions sans transition ni joints.
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
    Pour ⌀ ext. tuyau (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier