• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Kupferrohr-Biegezange, für Rohr-Außen-⌀: 16mm

Artikel-Nr.: 821310 16
Rabatt
84,60 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Rohr-Außen-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Biegezange
Biegewinkel max. 180 Grad
Herstellerbezeichnung Kupferrohr-Biegezange
für Rohr-Außendurchmesser 16 mm
Biegeradius min. 58 mm
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 821310 16
EAN / GTIN 4062406237585
Herstellernummer 821310 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Biegewinkel bis 180° bei kleinstmöglichem Radius ohne Deformierung des Rohres. Biegesegment mit Gradeinstellung.
Leichte Bauweise für ermüdungsfreies Arbeiten. Rutschfester Handgriff.

Verwendung:

Zum Biegen von weichen Kupferrohren. Da die Zange auch mitten am Rohr angesetzt werden kann, lassen sich übergangslos und ohne Ansatz Gegenbögen in alle Richtungen biegen.