Elektriciëns-koubeitel, schacht achtkant, verchroomd

Artikelnummer: 820.4
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 820.4
EAN/GTIN 7610733005864
Nummer fabrikant PB 820.4
L-nummer L60060 1841

Omschrijving

Omschrijving:

  • elektriciens-koubeitel
  • voor algemeen beitelwerk en gericht breekeffect bij sloopwerkzaamheden
  • voor het verwijderen van uitstekend beton of specieresten
  • achtkantige schacht met scherpe snede, bij naslijpen opwarming tot boven 200° C vermijden
  • verchroomd, duurzame roestbescherming
  • speciale warmtebehandeling van de slagkop, voorkomt splintervorming overeenkomstig normvoorschriften
  • hoge gebruikshardheid staat garant voor buitengewoon lang scherp blijvende snede en lange standtijden
  • speciale legering op basis van verenstaal, hard en taai voor lange standtijden
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie
  • bij het werken met slaggereedschappen veiligheidsvoorschriften in acht nemen: www.pbst.ch/safe

Kenmerk:

  • Breedte van het blad: 10 mm
  • Gehele lengte: 300 mm
  • Schachtdikte voor achthoekig slaggereedschap: 8 mm