Cincel plano para electricista, para trabajos generales de cincelado y demolición con efecto de rotura preciso, para eliminar exceso de hormigón o restos de mortero, vástago octogonal, filo cortante

Número de artículo: 820.4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cincel

Identificación y clasificación

Número de artículo 820.4
EAN / GTIN 7610733005864
Número del fabricante PB 820.4
Número L L60060 1841

Descripción

Descripción:

  • Cincel plano para electricista
  • Para trabajos generales de cincelado y demolición con efecto de rotura preciso
  • Para eliminar exceso de hormigón o restos de mortero
  • vástago octogonal, filo cortante, en el rectificado evitar temperaturas de más de 200 °C
  • protección contra el óxido durable, cromada
  • cabezal de impacto retemplado, impide la fragmentación según la normativa
  • la extraordinaria dureza garantiza una gran durabilidad de corte y una larga vida útil
  • Aleación especial de acero para resortes, dura y resistente para una larga vida útil
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida
  • observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: www.pbst.ch/safe

Característica:

  • Anchura de la hoja: 10 mm
  • Grosor del mango para herramientas de impacto octogonales: 8 mm
  • Longitud total: 300 mm