Daltă plată de electrician, cu ax octogonal

Cod articol.: 820.4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cuprins O singură parte
Tip produs Dălţi
Forma arborelui 8 laturi
Diametrul arborelui 8 mm
Execuţia calotei de lovire călit
Lungimea totală 300 mm
Suprafaţă Cromat
Material oţel special pentru scule
Mâner prezent nein

Identificare și clasificare

Cod articol 820.4
EAN / GTIN 7610733005864
Număr producător PB 820.4
L-Număr L60060 1841

Descriere

Descriere:

  • Dăltiță plată de electrician
  • pentru lucrări generale de dăltuire și spargere cu acțiune de spargere țintită
  • pentru îndepărtarea resturilor proeminente de beton sau mortar
  • fuzelă octogonală cu muchie ascuțită, evitați încălzirea la peste 200° C la rectificare
  • cromată, protecție durabilă împotriva ruginii
  • cap de impact post-temperat, previne spargerea așchiilor conform specificațiilor standard
  • duritate ridicată de lucru, asigură o durabilitate excepțională a tăierii și o durată de viață lungă
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, dur și rezistent pentru o durată de viață lungă
  • marcat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
  • respectați normele de siguranță atunci când lucrați cu scule de impact: www. pbst.ch/safe

Caracteristică:

  • Grosimea tijei pentru unelte de impact octogonale: 8 mm
  • Lungime totală: 300 mm
  • Lățimea lamei: 10 mm