Burins plats d'électriciens, tige octogonale, chromés

Réf.: 820.4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Sommaire pièce unique
Type de produit burin
Forme corps pour vis 8 pans
Diamètre corps 8 mm
Exécution tête traité
Longueur totale 300 mm
Surface avec chromage
Matériau acier à outils spécial
Poignée disponible non

Identification et classification

Référence article 820.4
EAN / GTIN 7610733005864
Réf. fabricant PB 820.4
Article hors catalogue L60060 1841

Description

Description:

  • Burin plat d’électriciens
  • pour les travaux généraux de ciselage et de démolition avec effet de rupture
  • pour l'élimination des résidus de béton ou de mortier en saillie
  • tige octogonale avec tranchant coupant, éviter le réchauffement à plus de 200° lors de l’affutage
  • chromé, protection antirouille durable
  • tête à frapper retrempée, empêche la formation d'éclats conformément aux prescriptions standard
  • dureté d’utilisation élevée, garantit une tenue de coupe extraordinaire et une longue durée d’utilisation
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, dur et résistant pour une longue durée de vie
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps
  • respecter les règles de sécurité lors de l’utilisation d’outils à frapper: www.pbst.ch/safe

Caractéristique(s):

  • Épaisseur de tige pour les outils à frapper octogonaux: 8 mm
  • Largeur du tranchant: 10 mm
  • Longueur totale: 300 mm