Verstelbare moersleutel met beklede greep 150 mm

Artikelnummer: 813961 150
op aanvraag
Op voorraad
1.344 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 150 mm
Maximale sleutelwijdte 19 mm
totale lengte 6 inch
Bekstand 22 graden
vonkvrij nee
Schaalverdeling ja
Beklede greep ja
Producttype Verstelbare moersleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 813961 150
EAN/GTIN 4062406069681

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke vorm met dubbele T-profiel schacht. Bekpositie 22°. Matrijsgesmeed en gehard. Met schaalverdeling op de bek.
Stroef beklede greep.
Verstelbare moersleutel verchroomd.
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
    Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen