Set steekbeitels met houten handvat, Aantal beitels: 7

Artikelnummer: 794850 7
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal beitels Prijs instellen 7 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal beitels 7
Materiaal handvat Hout
Producttype Steekbeitels

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 794850 7
EAN/GTIN 4250098604208
Nummer fabrikant 13001.07
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MHG Messerschmidt GmbH, An der Auehütte 15, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.mhg-tools.de

Omschrijving

Uitvoering:

Lange vorm met breed facet; gesmeed; blank geslepen. Elke beitel is gecontroleerd op hardheid en standtijd van de snijkant.

Materiaal:

Speciaal staal van de hoogste kwaliteit.

Levering:

resp. 1 steekbeitel nr. 794800: Maat 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan