Steekbeitel met houten handvat 14 mm

Artikelnummer: 794800 14
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Snijkantbreedte 14 mm
totale lengte 250 mm
Materiaal handvat Hout
Producttype Steekbeitels

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 794800 14
EAN/GTIN 4250098600101
Nummer fabrikant 1000.14

Omschrijving

Uitvoering:

Lange vorm met breed facet; gesmeed; blank geslepen. Elke beitel is gecontroleerd op hardheid en standtijd van de snijkant.

Materiaal:

Speciaal staal van de hoogste kwaliteit.
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
    Bladbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen