Ideaal-plaatschaar met tweecomponenten-greep zeer klein 180 mm

Artikelnummer: 764060 180
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 180 mm
Lengte snijkanten 20 mm
Inzetsoort Links snijdend
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 764060 180
EAN/GTIN 4010220031353
Nummer fabrikant D15AL

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmede schaarkop; inductief geharde snijkanten. Dubbele hefboomoverbrenging met geïntegreerde openingsveer. Armen van vernikkeld plaatstaal. Tweecomponenten-greep met ergonomisch, stroef greepdeel van zacht materiaal.
Schaarkop van extra gehard edelstaal (HRC 60 − 62), 25% minder krachtsinspanning.
Snijcapaciteit: plaat tot 1,2 mm, V2A-plaat tot 1,0 mm.

Toepassing:

voor doorlopende rechte snedes en figuren.
Voor zeer kleine radiussen en moeilijk toegankelijke plaatsen.