Ideal lemezolló kétkomponensű nyéllel nagyon kicsi 180 mm

Cikkszám: 764060 180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 180 mm
Élek hossza 20 mm
Felhasználás módja balos
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 764060 180
EAN / GTIN 4010220031353
Gyártó száma D15AL

Leírás

Kivitel:

Ollófej süllyesztékben kovácsolt; induktívan edzett élek. Kettős karos áttétel beépített nyitórugóval. Acéllemez szárak, nikkelezett. 2 komponenses nyél kézkímélő, jó fogású puha betéttel.
Nemesacél-S ollófej (HRC 60 − 62), 25 %-kal kisebb erőkifejtés.
Vágásteljesítmény: Lemezek 1,2 mm-ig, rozsdamentes acél lemezek 1,0 mm-ig.

Felhasználás:

Folyamatos egyenes és íves vágásokhoz.
Nagyon szűk rádiuszokhoz és nehezen hozzáférhető helyekhez.