Cesoia Ideal per lamiera con impugnatura bicomponente taglienti extra corti 180 mm

Codice art.: 764060 180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 180 mm
Lunghezza taglienti 20 mm
Tipo di impiego con taglio a sinistra
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 764060 180
EAN / GTIN 4010220031353
Codice del produttore D15AL

Descrizione

Esecuzione:

Testa della cesoia forgiata; taglienti temprati a induzione. Doppia trasmissione a leva e molla di apertura incorporata. Manici in lamiera di acciaio, nichelati. Impugnatura bicomponente con inserto morbido antiscivolo.
Testa della cesoia in acciaio legato S (HRC 60 – 62), 25% di sforzo in meno.
Capacità di taglio: Lamiere fino a 1,2 mm, lamiere V2A fino a 1,0 mm.

Uso:

Per tagli diritti continui e di forme.
Per raggi strettissimi e punti di difficile accesso.