Nůžky na plech Ideál s 2složkovou rukojetí velmi malé, Levořezné, Celková délka: 180mm

Artiklové číslo: 764060 180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
192 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ nůžek Ideální nůžky na plech
Druh použití vlevo
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka 180 mm
Délka břitu, řezné hrany 20 mm
Vhodné pro materiál (tloušťka) plech; V2A
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva červená; Černá
Druh produktu Nůžky na plech
Tvar břitu zahnuté
Vlastnost nůžek nerez
Tloušťka materiálu max., V2A 1 mm
Tloušťka materiálu max., plech 1,2 mm
Vlastnost rukojeti 2-složková rukojeť
Povrch niklované
Materiál rukojeti plast
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 764060 180
EAN / GTIN 4010220031353
Číslo výrobce D15AL
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Hlava nůžek zápustkově kovaná; břity induktivně kalené. Dvojitý pákový převod s integrovanou otevírací pružinou. Ramena z ocelového plechu, poniklované. 2složková rukojeť s měkkou vložkou šetrnou pro ruce.
Hlava nůžek z ušlechtilé oceli S (HRC 60 – 62), o 25 % méně vynaložené síly.
Výkon ve střihu: Plechy do 1,2 mm, V2A plechy do 1,0 mm.

Použití:

Pro nejužší rádiusy na obtížně dostupných místech.
Pro průběžné rovné a tvarové střihy.