Ideal skardos žirklės su 2 komponentų rankenomis labai mažos 180 mm

Prekės Nr.: 764060 180
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 180 mm
Ašmenų ilgis 20 mm
Paskirtis kairinio pjovimo
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 764060 180
EAN / GTIN 4010220031353
Gamintojo numeris D15AL

Aprašymas

Modelis:

Žirklių galvutė kaldinta štampavimo būdu, pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu. Dviguba svirties transformacija su įmontuota atidarymo spyruokle. Kojelės iš plieno skardos, nikeliuotos. 2-jų komponentų rankena su rankas tausojančia, patogia suimti zona.
Žirklių galvutė iš nerūdijančiojo plieno S (HRC 60 - 62), sunaudojama 25 % mažiau jėgos.
Pjovimas: skardos iki 1,2 mm; V2A skardos iki 1,0 mm.

Paskirtis:

Ištisiniams tiesiems ir figūriniams pjūviams.
Siauriems spinduliams ir sunkiai prieinamoms vietoms.