Krimptang voor adereindhulzen, Voor draaddoorsnede: 10mm2

Artikelnummer: 729460 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor draaddoorsnede (mm2) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 190 mm
Voor draaddoorsnede 0,08 mm2 - 10 mm2
Producttype Krimptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 729460 10
EAN/GTIN 4049002016417
Nummer fabrikant 610 087 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen lichaam met kniehefboomoverbrenging. Gespecificeerde perskrachten worden nauwkeurig bereikt door geïntegreerde dwangsluiting.
Exacte parallelpersing met synchroon aangedreven persbekken. Vierkantkrimping volgens DIN = optimale contactvlakken.
Tot 2,5 mm2 zijdelingse invoer van de adereindhuls mogelijk.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan