Tronchese a tagliente laterale per elettronica con finitura a specchio, testa rotonda 115 mm

Codice art.: 726434 115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
52 pezzi in magazzino
  • Sfaccettatura: senza testimone
  • Materiale: Acciaio per cuscinetto a sfere

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 15 mm
Sfaccettatura senza testimone
Materiale Acciaio per cuscinetto a sfere
Larghezza della testa 11 mm
Lunghezza tagliente 14 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ 0,3 mm - 1,3 mm
Capacità di taglio filo semiduro fino a ⌀ 0,3 mm - 1 mm
Forma della testa a punta
Norma DIN ISO 9654
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 57 HRC)
Superficie finitura a specchio
Con molla si
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 726434 115
EAN / GTIN 4003773043782
Codice del produttore 77 22 115

Descrizione

Esecuzione:

Finitura a specchio, quindi nessun problema nel circuito di commutazione dovuto a parti cromatiche che si sfaldano. Cerniera stabile, passante e senza gioco. Molla doppia senza attrito per un’apertura morbida e uniforme.
Impugnature con rivestimenti in multicomponente.

Uso:

Per lavori che richiedono tagli precisi, ad es. nell'elettronica e nella meccanica di precisione.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiale:

Acciaio per cuscinetto a sfere, taglienti temprati a induzione.