3M™ 1254 EMS Full Range Markering - Gas,Geel

Artikelnummer: 7100178099
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Speciale marker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100178099
EAN/GTIN 50051128620354
Nummer fabrikant 7100178099
L-nummer L01310 977

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Geel
Horizontale montagepositie
Kan worden gebruikt als een „beschermkap” voor mouwbakken
Diameter van 38,1 cm.
Totale hoogte: 1.65 cm

Omschrijving:

Met 3M™ EMS Full-Range Markers kunt u nauwkeurig, eenvoudig en voor lange tijd de positie van ondergrondse nutsvoorzieningen markeren. De marker heeft een bereik van maximaal 2,4 meter van marker tot locator.

Kenmerk:

Geschikt voor diepere toepassingen
Geen externe stroomvoorziening nodig
Horizontale montagepositie
Diameter van 38,1 cm
Kleur in overeenstemming met APWA normen