• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 1254 EMS Full Range Marker - Gas, Gelb

Artikel-Nr.: 7100178099
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spezialmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100178099
EAN / GTIN 50051128620354
Herstellernummer 7100178099
L-Nummer L01310 977

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Gelb
Horizontale Einbaulage
Eignen sich als ″Schutzschild″ für Muffenkörper
Durchmesser von 38,1 cm
Gesamthöhe: 1.65 cm

Beschreibung:

Einfache Ortung auch in tieferen Lagen – Full Range Marker zur Markierung von unterirdischen Versorgungsleitungen.

Merkmal:

Für tiefere Anwendungen geeignet
Keine externe Stromversorgung notwendig
Farbe entspricht APWA-Standards