3M™ Dynatel™ 1254 Baliza Gas - Color Amarillo

Número de artículo: 7100178099
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Marcador especial

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100178099
EAN / GTIN 50051128620354
Número del fabricante 7100178099
Número L L01310 977

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Amarillo
Posición de instalación horizontal
Se puede utilizar como un “escudo protector” para los cuerpos de la manga
Diámetro de 38,1 cm
Longitud total: 1.65 cm

Descripción:

Las balizas Full Range 1254 se recomiendan para el etiquetado de puntos de interes de las lineas de gas especialmente profundos. Proporciona además un escudo de protección de la red y una alerta visual al excavar que evitará daños a la Red.

Característica:

Adecuado para aplicaciones más profundas
No se necesita una fuente de alimentación externa
Posición de montaje horizontal
Diámetro de 38,1 cm
El color se ajusta a las normas de la APWA