Scotch® Masking Tape 244, goud, 30 mm x 50 m

Artikelnummer: 7100146753
  • Minimale bestelhoeveelheid 32 stuks
  • Stappen van de bestelling: 32 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100146753
EAN/GTIN 08021684443299
Nummer fabrikant 7100146753
L-nummer L01310 442

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Goud
Goede verkleving
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 30 mm
Oplosmiddel- en waterbestendig

Omschrijving:

De afplaktape 244 is voorzien van een gladde gele papieren rug en een 0,085 mm dikke synthetische lijm. Deze tape is met name bestand tegen UV en is waterbestendig. Hij heeft een goede temperatuurbestendigheid (100 °C).

Kenmerk:

Deze tape is ontworpen met een vlakke papieren rug met synthetische lijm en biedt een goede bestendigheid tegen oplosmiddelen en water en een goede verfhechting// Uitstekende weerstand tegen UV voor buitengebruik (max. zes weken)
Laat geen lijmresten achter en is stabiel onder zonlicht. Een goede temperatuurbestendigheid (100 °C).// Verwijdering zonder sporen van de meeste oppervlakken, zelfs na zes weken
Ultraplatte verfranden - uiterst dunne rug// Hij biedt een strakke laklijn, goede verwerking, goede weerstand tegen afbladderen van de lak en een schone verwijdering
Helpt tegen doorlekken van de lak// Kan met verf op waterbasis worden gebruikt
Een speciale impregnering van de tape voorkomt doorlekken// Gemakkelijk te verwijderen na verwarming zonder resten achter te laten
Temperatuurbestendig tot 100°C gedurende 30 minuten
Zorgt voor scherpe kleurranden
Kan zowel binnen als buiten worden gebruikt
Heel dunne, soepele plakband

Tip:

Buitenschilderwerk en vernissen
Afplaktoepassingen in de bouw
Afplakken voor het afdichten van voegen
Voor het afdekken van de afdichting van de verbinding