Maskovací Scotch® Performance 244, zlatá, 30 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100146753
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 32 kusy
  • K objednání po násobcích: 32 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Zlatá Zlatá žlutá
Řada Scotch® 244
Označení výrobce Scotch® Hochleistungsabdeckband 244
Barva Zlatá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Papír
Lepicí hmota akrylát
Lepicí síla na ocel 2 N/mm
Roztažnost 6 %
Pevnost v tahu 77 N/mm
Teplotní odolnost max. 100 stupeň
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Krycí práce; Upevnit
Vlastnosti Odolávající UV záření; Odstranění beze zbytku; Tlumící; Voděodolné; odolné vůči rozpouštědlům
Délka L 50 m
Šířka B 30 mm
Tloušťka S 0,085 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100146753
EAN / GTIN 08021684443299
Číslo výrobce 7100146753
L-číslo L01310 442
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tento lepicí páska lze použít v různých maskovacích aplikacích. Patří sem zejména aplikace, kde je vyžadována odolnost proti UV záření a odstranění zbytků, stejně jako optimální teplota 100 °C po dobu 30 minut (například na mořském trhu).

Charakteristika:

  • Barva: Zlato
  • Celková tloušťka [mm]: 0,085
  • Nosný materiál: Plochý papírový podklad
  • lepidlo: akrylát
  • Pevnost v odlupování [Newton/25 mm]: 2,0
  • Pevnost v tahu [Newton/25 mm]: 77
  • Mezní protažení: 6 %
  • Teplotní rozsah použití: 100 °C/1 h

Výhoda:

  • Tento lepicí páska je vybaven plochým papírovým nosičem a syntetickým lepidlem a nabízí dobrou odolnost vůči rozpouštědlům a vodě, stejně jako dobrou přilnavost barev
  • Odolný proti přenosu lepidla a slunečnímu záření a vysokým teplotám (100 °C po dobu 30 minut)
  • Poskytuje dobrou inkoustovou hranu, snadno se s ní manipuluje, je odolná vůči loupání barvy a zajišťuje odstranění zbytků
  • Zabraňuje průniku barvy
  • Po zahřátí se snadno odstraní, aniž by zůstaly zbytky
  • Žádné zbytky lepidla na povrchu ani po dlouhodobém venkovním použití
  • Poskytuje ostré barevné hrany
  • Lze použít uvnitř i venku
  • Velmi tenký, poddajný lepicí páska

Doporučení:

  • Zakryjte při malování a malování
  • Aplikace, kde je vyžadována odolnost proti UV záření a odstranění zbytků při procesu sušení 100 °C po dobu 30 minut
  • Pro vnitřní i venkovní aplikace
  • Pro zakrytí těsnění spoje