• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Hochleistungsabdeckband 244, Gold, 30 mm x 50 m, 0.08 mm

Artikel-Nr.: 7100146753
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 32 Stück
  • Bestellschritt: 32 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbton, gold Goldgelb
Serie Scotch® 244
Herstellerbezeichnung Scotch® Hochleistungsabdeckband 244
Farbe gold
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial Papier
Klebemasse Acrylat
Klebekraft auf Stahl 2 N/mm
Dehnungsfähigkeit 6 %
Zugfestigkeit 77 N/mm
Temperaturbeständig bis 100 Grad
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich
Anwendung Abdeckarbeiten; Abdichten
Eigenschaften Rückstandsfrei entfernen; UV-beständig; anschmiegsam; lösemittelbeständig; wasserfest
Länge L 50 m
Breite B 30 mm
Stärke S 0,085 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100146753
EAN / GTIN 08021684443299
Herstellernummer 7100146753
L-Nummer L01310 442
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Klebeband kann bei einer Vielzahl von Abdeckanwendungen zum Einsatz kommen. Dazu gehören insbesondere Anwendungen, in denen UV-Lichtbeständigkeit und rückstandsfreies Entfernen sowie eine optimale Temperatur von 100 °C über 30 Minuten hinweg erforderlich sind (wie etwa im Marine-Markt).

Merkmal:

  • Farbe: Gold
  • Gesamtdicke [mm]: 0,085
  • Trägermaterial: Flache Papierunterlage
  • Klebstoff: Acrylat
  • Schälfestigkeit [Newton/25 mm]: 2,0
  • Zugfestigkeit [Newton/25 mm]: 77
  • Bruchdehnung: 6 %
  • Temperatureinsatzbereich: 100 °C/1 h

Vorteil:

  • Dieses Klebeband ist mit einem flachen Papierträger und einem synthetischen Klebstoff versehen und bietet gute Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Wasser sowie gute Farbhaftung
  • Beständig gegenüber Klebstoffübertragung und Sonneneinstrahlung sowie gegen hohe Temperaturen (100 °C für 30 Min.)
  • Es liefert eine gute Farbkante, ist einfach zu handhaben, ist resistent gegen abblätternde Farbe und bietet rückstandsfreies Ablösen
  • Verhindert ein Durchschlagen der Farbe
  • Lässt sich nach dem Erhitzen leicht und ohne Rückstände entfernen
  • Auch nach längerer Außenanwendung keine Klebstoffrückstände auf der Oberfläche
  • Bietet gestochen scharfe Farbkanten
  • Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
  • Sehr dünnes, anschmiegsames Klebeband

Empfehlung:

  • Abdecken beim Malen und Lackieren
  • Anwendungen, in denen UV-Beständigkeit und rückstandsfreies Entfernen mit einem Trocknungsprozess von 100 °C über 30 Minuten erforderlich sind
  • Für Innen- und Außenanwendungen
  • Zum Abdecken bei der Fugenabdichtung