Scotch® Cinta de Enmascarado 244, Dorado, 30 mm x 50 m

Número de artículo: 7100146753
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 32 unidades
  • Pasos del pedido: 32 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, dorado Amarillo oro
Serie Scotch® 244
Denominación del fabricante Scotch® Hochleistungsabdeckband 244
Color dorado
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Papel
Masa adhesiva Acrilato
Fuerza de adherencia sobre acero 2 N/mm
Capacidad de estiramiento 6 %
Resistencia a la tracción 77 N/mm
Resistencia a la temperatura máx. 100 grados
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Montaje; Trabajos de cubrimiento
Características Eliminación sin residuos; Resistente a la humedad; Resistente a los rayos UV; resistente a los disolventes; resistente al agua
Longitud L 50 m
Anchura B 30 mm
Espesor S 0,085 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100146753
EAN / GTIN 08021684443299
Número del fabricante 7100146753
Número L L01310 442
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Esta cinta se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones, en especial para aplicaciones donde se requiere resistencia a la radiación UV y retirada limpia y con una temperatura óptima de 100 °C durante 30 minutos (por ejemplo, el mercado de la marina).

Característica:

  • Color: Oro
  • Espesor total [mm]: 0,085
  • Material de base: Soporte de papel plano
  • Adhesivo: Acrilato
  • Resistencia al pelado [Newton/25 mm]: 2,0
  • Resistencia a la tracción [Newton/25 mm].: 77
  • Elongación: 6%
  • Intervalo de temperatura de empleo: 100 °C/1 h

Ventaja:

  • Esta cinta, diseñada con un soporte de papel plano con adhesivo sintético, ofrece una buena resistencia a disolventes y al agua y un buen anclaje a la pintura
  • Resistencia a la transferencia de adhesivo, estabilidad frente a la luz solar y buena resistencia a la temperatura (100 °C durante 30 minutos)
  • Ofrece una buena línea de pintura, buena manipulación, buena resistencia al desconchado de la pintura y retirada limpia.
  • Evita que la pintura cale a través de la cinta
  • Se retira fácilmente después del calentamiento sin dejar residuos

Recomendación:

  • Trabajos de pintura y barnizado en exteriores
  • Aplicaciones de enmascarado de pintura en el mercado de edificación y construcción
  • Pintura en el mercado de construcción de metal, especialmente en superficies delicadas
  • Enmascarado para aplicaciones de sellado de juntas

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript