3M™ Adapter voor ademslangen zonder QRS-koppeling, 533505

Artikelnummer: 7000144525
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Luchtslang motoraangedreven adembescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000144525
EAN/GTIN 04046719378753
Nummer fabrikant 7000144525
L-nummer L01140 107

Omschrijving

Uitvoering:

De nieuwe Speedglas lasmaskers en Versaflo hoofdstukken van 3M hebben een QRS (Quick Release Swivel) luchtslang die met één hand aan- en afgekoppeld kan worden.
Deze adapter is ontworpen voor andere (niet-QRS) luchtslangen (834000, 834005, 834008) die worden gebruikt met lasmaskers uit de 9100-serie en met koppen uit de M-serie.

Omschrijving:

De 3M™ Adapter, 533505 is onze adapter voor ademslangen zonder QRS-koppeling (Quick Release Swivel). Deze adapter is geschikt voor de 3M™ Speedglas™ Lashelmserie 9100 en 3M™ Versaflo™ M-serie hoofdkappen of 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingssystemen.

Kenmerk:

Geschikt voor ademslangen zonder QRS-koppeling (Quick Release Swivel)
Voor gebruik met de 3M™ Speedglas™ Lashelmserie 9100 en 3M™ Versaflo™ M-serie hoofdkappen in combinatie met 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingssystemen

Tip:

Geschikt voor lastoepassingen