3M™ Adapter für nicht QRS Luftschläuche

Artikel-Nr.: 7000144525
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Luftschlauch Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000144525
EAN / GTIN 04046719378753
Herstellernummer 7000144525
L-Nummer L01140 107

Beschreibung

Ausführung:

Die neuen Speedglas Schweißmasken und Versaflo Kopfteile von 3M verfügen über einen QRS (Quick Release Swivel) Luftschlauch, der ein einhändiges Anschließen und Lösen ermöglicht.
Dieser Adapter ist für andere (nicht QRS) Luftschläuche (834000, 834005, 834008) bestimmt, die mit Schweißmasken der Serie 9100 und Kopfteilen der M-Serie verwendet werden.

Beschreibung:

Für nicht-QRS Luftschläuche, die mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken der Serie 9100 und 3M™ Versaflo™ Kopfteilen der M-Serie mit 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutz verwendet werden.

Merkmal:

Designed for non-QRS (Quick Release Swivel) breathing tubes
Use in combination with 3M™ Speedglas™ Welding Helmet Series 9100 and 3M™ Versaflo™ Headtops M-Series alongside 3M™ Adlfo™ Powered Air Respirator
Create reliable connection between turbo unit and headtop
For maximum safety and comfort, make it a habit to check your equipment regularly.

Hinweis:

Use for welding applications