Exécution:
Les nouveaux masques de soudage Speedglas et les coiffes Versaflo de 3M sont équipés d'un tuyau d'air QRS (Quick Release Swivel) qui permet de les brancher et de les débrancher d'une seule main.
Cet adaptateur est destiné à d'autres tuyaux d'air (non QRS) (834000, 834005, 834008) utilisés avec les masques de soudage de la série 9100 et les têtes de la série M.
Description:
Pour les tuyaux respiratoires sans QRS utilisés avec le casque de soudage 3M™ Speedglas™ de la série 9100 et les coiffes 3M™ Versaflo™ de la série M, en cas d'utilisation avec l'appareil respiratoire à adduction d'air 3M™ Adflo™.
Caractéristique(s):
Les nouveaux casques de soudage Speedglas et coiffes Versaflo de 3M sont dotés d'un tuyau respiratoire à raccord QRS (Quick Release Swivel - raccord rapide), qui s'attache et se détache d'une seule main.
Cet adaptateur est destiné aux tuyaux respiratoires d'un autre type (sans QRS) (834000, 834005, 834008), en cas d'utilisation combinée avec les casques de soudage de la série 9100 et les coiffes de la série M.
Remarque(s):
Use for welding applications