Scotch® 22 Vinyl Electro-Isolatieband, Zwart, 12 mm x 33 m, 0,25 mm

Artikelnummer: 7000057495
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000057495
EAN/GTIN 50054007100268
Nummer fabrikant 7000057495
L-nummer L01310 2027

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: zwart
Breed temperatuur inzetstuk. Blijft elastisch en soepel bij omgevingstemperaturen van -10°C tot 60°C volgens VDE.
Totale lengte: 32,9 m
Totale breedte: 12,7 mm
Vlamvertragend volgens UL 510

Omschrijving:

Scotch® 22 Vinyl isolatietape is een heavy duty pvc-tape. Deze dikke tape is ontworpen voor grotere mechanische sterkte en betere slijtvastheid.

Kenmerk:

Dikke tape zorgt voor verhoogde mechanische sterkte en slijtvastheid
Geschikt voor bijzonder veeleisende toepassingen, zoals isolatie van stroomrails, bedrading, reparatie van kabelmantels, afdichting van bevestigingsmiddelen
Aanpasbaar en bestand tegen temperaturen onder nul tot -10 °C
Het is uitstekend bestand tegen schuren, vocht, alkaliën, zuren, corrosie en diverse weersomstandigheden (waaronder UV-straling)
Gecertificeerd volgens UL, CSA en VDE

Tip:

Geschikt voor alle zware toepassingen, inclusief isolatie van geleiders, reparatie van kabelmantels en connectorafdichting.