Exécution:
Couleur du produit : noir
Insert de température large. Reste élastique et souple à des températures ambiantes de -10°C à 60°C selon VDE.
longueur totale : 32.9 m
Largeur totale : 12.7 mm
Ignifugé selon la norme UL 510
Description:
Rubans électriques - Scotch® 22 Ruban vinyle isolant noir est particulièrement épais et offre une bonne résistance à l’abrasion et aux contraintes mécaniques. Il convient particulièrement bien aux travaux de réparation et de protection de gaines de câbles.
Caractéristique(s):
Le ruban épais offre une résistance mécanique et une résistance à l'abrasion accrues.
Convient aux applications particulièrement exigeantes, telles que l'isolation des barres omnibus, le câblage, la réparation des gaines de câbles, l'étanchéité des éléments de connexion.
Adaptable et résistant à des températures négatives jusqu'à -10 °C
Il se caractérise par une excellente résistance à l'abrasion, à l'humidité, aux alcalis, aux acides, à la corrosion et à diverses conditions climatiques (y compris les rayons UV).
Certifié selon UL, CSA et VDE
Remarque(s):
Convient pour toutes les applications à fortes contraintes, y compris l'isolation des jeux de barres, la réparation des gaines de câbles et le scellement des connecteurs.