Cinta eléctrica de vinilo negra Scotch® 22 de 3M™ de 12 mm x 33 m

Número de artículo: 7000057495
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 48 Piezas
  • Pasos del pedido: 48 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000057495
EAN / GTIN 50054007100268
Número del fabricante 7000057495
Número L L01310 2027

Descripción

Ejecución:

Color del producto: negro
Inserción de temperatura amplia. Permanece elástico y flexible a temperaturas ambiente de -10°C a 60°C según VDE.
Longitud total: 32,9 m
Anchura total: 12,7 mm
Ignífugo según la norma UL 510

Descripción:

La cinta eléctrica Scotch® 22 es una cinta aislante de vinilo de 0,254 mm de grosor.

Característica:

La cinta gruesa proporciona una mayor resistencia mecánica y a la abrasión
Adecuado para aplicaciones especialmente exigentes, como el aislamiento de barras colectoras, el cableado, la reparación de cubiertas de cables, el sellado de elementos de fijación
Adaptable y resistente a temperaturas bajo cero de hasta -10 °C
Presenta una excelente resistencia a la abrasión, la humedad, los álcalis, los ácidos, la corrosión y diversas condiciones climáticas (incluida la radiación UV)
Certificado según UL, CSA y VDE

Nota:

Adecuado para todas las aplicaciones de uso intensivo, incluyendo el aislamiento de barras, la reparación de cubiertas de cables y el sellado de conectores.