Kivitel:
Termék színe: Fekete
A hőmérséklet széles körű használata. A VDE szerint 10 °C és 60 °C közötti környezeti hőmérsékleten rugalmas és rugalmas marad
Teljes hossz: 32,9 m
Teljes szélesség: 12,7 mm
Lángálló az UL 510 szerint
Leírás:
A Scotch® 22 vinil elektromos szigetelőszalag a piacvezető eredeti PVC szigetelőszalag. Ez a professzionális osztályú szigetelőszalag jól alakítható és rugalmas a nedvességálló elektromos és fokozott mechanikai védelem érdekében még alacsony hőmérsékleten is 10 °C-ig a VDE szerint. UL, CSA és VDE tanúsítvánnyal rendelkezik.
Jellemző:
A vastag szalag nagyobb mechanikai szilárdságot és kopásállóság-t biztosít
Különösen nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz, például gyűjtősín-szigeteléshez, kábelezéshez, kábelburkolatok javításához, rögzítőelemek tömítéséhez alkalmas
Alkalmazható és ellenáll a mínusz hőmérsékletnek akár -10 °C-ig..
Kiváló kopásállóság, nedvesség, lúgok, savak, korrózió és különböző időjárási körülmények (beleértve az UV sugárzást) ellen
UL, CSA és VDE tanúsítvánnyal rendelkezik
Figyelem:
Alkalmas minden nagy igénybevételt jelentő alkalmazáshoz, beleértve a gyűjtősín-szigetelést, a kábelköpeny javítását és a csatlakozó tömítését