• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Premium Maschinenpad Rot, 505 mm, 5 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7000000663
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 5 St.
Form rund
Durchmesser 505 mm
Schleifmittel Breite 505 mm
Feinheitsgrad fein
Schleifmittelunterlage Vlies
Herstellerbezeichnung 3M™ Economy Maschinenpads Rot; 3M™ Premium Maschinenpad Rot
Verpackung Karton
Farbe rot
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifpapier
geeignet für Material Holz
geeignet zum Flächenschleifen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000000663
EAN / GTIN 00048011083957
Herstellernummer 7000000663
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit den 3M™ Economy Maschinenpads Rot lassen sich Fußböden schnell reinigen und Abriebspuren entfernen. Unsere roten Pads sind für das tägliche Reinigen und leichtes Scheuern vorgesehen, um geringe Verschmutzungen, Abriebspuren und schwarze Absatzspuren zu beseitigen. Sie können feucht zum Reinigen und trocken zum Polieren verwendet werden.

Vorteil:

  • Maschinenpads für das tägliche Reinigen, um geringe Verschmutzungen, Abriebspuren und schwarze Absatzspuren zu beseitigen.
  • Auch geeignet für leichtes Scheuern
  • Reinigen, wenn feucht, und Polieren, wenn trocken
  • Schnelles Beseitigen von Abriebspuren, um das Erscheinungsbild des Fußbodens zu verbessern

Empfehlung:

  • Zur Reinigung und Entfernung von Abriebspuren, um das Erscheinungsbild des Bodens zu verbessern

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb