Assortiment schroevendraaiers micro-elektronica in tas van textiel ESD 20

Artikelnummer: 669930 20
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
Aantal delen 20
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Bitsoort Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor Phillips; 6-kant schroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven; Kogelkop; Schroevendraaier voor Microstix®-schroeven
Kap draaibaar ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 669930 20
EAN/GTIN 4013288169662
Nummer fabrikant 05073671001

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch opgebouwd meercomponenten-handvat met draaibare kap, sneldraaideel voor efficiënt schroeven en krachtzone. Met snelwisselhouder voor opname van 4 mm halfmoon-bitstelen (nr. 669932 t/m 669936) resp. 4 mm HIOS-bitstelen. Stelen van hoogwaardig gereedschapsstaal.
Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, ESD-veilig.

Toepassing:

Voor werkzaamheden aan elektronische componenten op plaatsen waar elektrostatische ontlading plaatsheeft.

Inhoud:

Schroevendraaierhouder: 1 St. nr. 669931
Sleufstelen nr. 669932: resp. 1 st. maat 1,5; 2; 3
Stelen voor Phillips nr. 669933: resp. 1 st. maat 00; 0; 1
Stelen voor binnenzeskantbouten nr. 669934: resp. 1 st. maat 1,5; 2
Stelen voor Torx® nr. 669935: resp. 1 st. maat TX1; TX2; TX3; TX4; TX5; TX6
Stelen voor Torx Plus® nr. 669936: resp. 1 st. maat 1IP; 2IP; 3IP; 4IP
Stelen voor Torx Plus® IPR met boring: 1 st. maat 1IPR

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen